RIDGID - E1032 Schneidrad für Stahl
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44185
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82081000
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691441850
Sonepar Artikelnummer
120972360
Hersteller Artikelnummer
44185
Hersteller Typ
44185
Hersteller Artikel Nr.:
44185
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.040 kg
E-1032 Ersatzschneidräder für Rohrschneider. Diese Räder werden aus hochwertigem Stahl präzisionsgefertigt und sind für hohe Lebensdauer und maximale Schneidgenauigkeit ausgelegt. Passend zu Modell RIDGID 202, 360, 732, 763.für Stahl- und Schmiedeeisen. Durchmesser 38,6 mm. Schnitttiefe 11 mm.


