RIDGID - E1032S Schneidrad rostfr.Stahl
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44190
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82081000
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691441904
Sonepar Artikelnummer
120972554
Hersteller Artikelnummer
44190
Hersteller Typ
44190
Hersteller Artikel Nr.:
44190
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.040 kg
E-1032S Schneidrad für Edelstahl, passend zu Modell 2012, 360, Schnitttiefe 11mm, Durchmesser 38,6mm.


