RIDGID - E110 Armaturenschlüssel
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31305
Länge - 240 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 0.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691313058
Sonepar Artikelnummer
120972374
Hersteller Artikelnummer
31305
Hersteller Typ
31305
Hersteller Artikel Nr.:
31305
Länge:
240 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.770 kg
E-110 Sechskantschlüssel. Sechskantbacken sorgen für sicheren Halt auf mehreren Seiten an allen Sechskantmuttern, Vierkantmuttern, Verbindungsstutzen und Dichtungsmuttern. Das versetzte Modell mit extra-weiter Öffnung eignet sich ideal zum Befestigen von Abflussmuttern an Becken und Badewannen. Mit den schmalen, glatten Backen gelangt man auch an engste Stellen. Kapazität 100 mm (4 Zoll). Kettenlänge 390 mm (15 3/4 Zoll). Gewicht 0,8 kg.


