RIDGID - E12 Rohrzange gekröpft
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31065
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 1.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310651
Sonepar Artikelnummer
120972408
Hersteller Artikelnummer
31065
Hersteller Typ
31065
Hersteller Artikel Nr.:
31065
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.210 kg
Gekröpfte Hochleistungs-Rohrzange Modell E12. Robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Gewährleistet schnellen und festen Halt bei Rohrarbeiten an beengten Stellen. Rohrkapazität 50 mm (2 Zoll). Größe 300 mm (12 Zoll). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher.


