RIDGID - E1240 Schneidr 10/15/20 Edelst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33165
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schneiderad
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691331656
Sonepar Artikelnummer
120972340
Hersteller Artikelnummer
33165
Hersteller Typ
33165
Hersteller Artikel Nr.:
33165
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schneiderad
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.010 kg
E-1240 Ersatzschneidräder für Rohrschneider. Diese Räder werden aus hochwertigem Stahl präzisionsgefertigt und sind für hohe Lebensdauer und maximale Schneidgenauigkeit ausgelegt. Passend zu Modell RIDGID 10, 15, 20. Für Stahl- und Edelstahl. Durchmesser 19,2 mm. Schnitttiefe 4 mm.


