RIDGID - E14 Rohrzange gekröpft
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31070
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310705
Sonepar Artikelnummer
120972197
Hersteller Artikelnummer
31070
Hersteller Typ
31070
Hersteller Artikel Nr.:
31070
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.500 kg
Gekröpfte Hochleistungs-Rohrzange Modell E14. Robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Gewährleistet schnellen und festen Halt bei Rohrarbeiten an beengten Stellen. Rohrkapazität 50 mm (2 Zoll). Größe 350 mm (14 Zoll). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher.


