RIDGID - E18 Rohrzange gekröpft
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31075
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 2.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310750
Sonepar Artikelnummer
120972409
Hersteller Artikelnummer
31075
Hersteller Typ
31075
Hersteller Artikel Nr.:
31075
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
2.420 kg
Gekröpfte Hochleistungs-Rohrzange Modell E18. Robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Gewährleistet schnellen und festen Halt bei Rohrarbeiten an beengten Stellen. Rohrkapazität 65 mm (2 1/2 Zoll). Größe 450 mm (18 Zoll). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher.


