RIDGID - E2191 Schneidrad Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33175
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82081000
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691331755
Sonepar Artikelnummer
120972531
Hersteller Artikelnummer
33175
Hersteller Typ
33175
Hersteller Artikel Nr.:
33175
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.020 kg
E-2191 Schneidrad für Stahlrohr, passend zu Modell 30, 40, 154, 156, 122, Schnitttiefe 7,5mm, Durchmesser 29,7mm.


