RIDGID - E24 Rohrzange gekröpft
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31080
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 3.920 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310804
Sonepar Artikelnummer
120972407
Hersteller Artikelnummer
31080
Hersteller Typ
31080
Hersteller Artikel Nr.:
31080
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
3.920 kg
Gekröpfte Hochleistungs-Rohrzange Modell E24. Robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Gewährleistet schnellen und festen Halt bei Rohrarbeiten an beengten Stellen. Rohrkapazität 80 mm (3 Zoll). Größe 600 mm (24 Zoll). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher.


