RIDGID - E2558 Schneidrad für Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33170
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schneiderad
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691331700
Sonepar Artikelnummer
120972358
Hersteller Artikelnummer
33170
Hersteller Typ
33170
Hersteller Artikel Nr.:
33170
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schneiderad
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.010 kg
E-2558 Schneidrad für alumium, Kupfer, passend zu Modell 30, 40, 154, 156, Schnitttiefe 5,5mm, Durchmesser 26mm.


