RIDGID - E3469 Schneidrad für Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33185
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82081000
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691331854
Sonepar Artikelnummer
120972315
Hersteller Artikelnummer
33185
Hersteller Typ
33185
Hersteller Artikel Nr.:
33185
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.010 kg
E-3469 Ersatzschneidräder für Rohrschneider. Diese Räder werden aus hochwertigem Stahl präzisionsgefertigt und sind für hohe Lebensdauer und maximale Schneidgenauigkeit ausgelegt. Passend zu Modell RIDGID 101, 103, 104, 117, 118, 150, 151, 152, 153, 205. Für Kupfer und Aluminium. Durchmesser 18,7 mm. Schnitttiefe 3,5 mm.


