RIDGID - E4546 Schneidrad Stahl/Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33190
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82081000
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691331908
Sonepar Artikelnummer
120972513
Hersteller Artikelnummer
33190
Hersteller Typ
33190
Hersteller Artikel Nr.:
33190
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.010 kg
E-4546 Ersatzschneidräder für Rohrschneider. Diese Räder werden aus hochwertigem Stahl präzisionsgefertigt und sind für hohe Lebensdauer und maximale Schneidgenauigkeit ausgelegt. Passend zu Modell RIDGID 150, 151 CSST, 205. Für Stahl- und Edelstahl. Durchmesser 31,8 mm. Schnitttiefe 7,5 mm.


