RIDGID - E6 Rohrzange gekröpft
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31050
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 0.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310507
Sonepar Artikelnummer
120972199
Hersteller Artikelnummer
31050
Hersteller Typ
31050
Hersteller Artikel Nr.:
31050
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.190 kg
Gekröpfte Hochleistungs-Rohrzange Modell E6. Robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Gewährleistet schnellen und festen Halt bei Rohrarbeiten an beengten Stellen. Rohrkapazität 20 mm (3/4 Zoll). Größe 150 mm (6 Zoll). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher.


