RIDGID - E635 Schneidrad 35/65S, Set 2
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29973
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691299734
Sonepar Artikelnummer
120972415
Hersteller Artikelnummer
29973
Hersteller Typ
29973
Hersteller Artikel Nr.:
29973
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.050 kg
E-635 Ersatzschneidräder für Rohrschneider 35S/65S. Dieses RIDGID Schneidrad ist ein kugelgelagertes, präzisionsgefertigtes Schneidrad. Es ist auf hohe Lebensdauer und maximale Schneidgenauigkeit ausgelegt und speziell für die Rohrabschneider Modelle 35S und 65S konzipiert. Kugelgelagertes Spezialschneidrad für Edelstahl- und C-Stahlrohr. Durchmesser 22 mm, Stärke 8 mm, Aufnahme 5,5 mm, Schnitttiefe 4 mm. 2 Stück pro Pack.


