RIDGID - E8 Rohrzange gekröpft
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31055
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 0.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310552
Sonepar Artikelnummer
120972200
Hersteller Artikelnummer
31055
Hersteller Typ
31055
Hersteller Artikel Nr.:
31055
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.380 kg
Gekröpfte Hochleistungs-Rohrzange Modell E8. Robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Gewährleistet schnellen und festen Halt bei Rohrarbeiten an beengten Stellen. Rohrkapazität 25 mm (1 Zoll). Größe 200 mm (8 Zoll). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher.


