RIDGID - Expandersatz Modell A
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10411
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 3.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691104113
Sonepar Artikelnummer
120972495
Hersteller Artikelnummer
10411
Hersteller Typ
10411
Hersteller Artikel Nr.:
10411
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
3.200 kg
Rohrexpandersatz A. Der manuell betätigte, einstufige Expander dient zum Aufweiten von Rohren für schnelle, exakte Verbindungen von Kupfer, Aluminium und Weichstahlrohren ohne Verwendung von Armaturen. Frei beweglicher und selbstzentrierender Aufweitmechanismus. Expandersegmente aus Gehärtetem Qualitätsstahl. Expandersatz bestehend aus Zange, 12, 15, 18 und 22 mm Expanderkopf im Koffer. Gewicht 3,2 kg.


