RIDGID - F229 Schneidrad für Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33125
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82081000
Gewicht - 0.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691331250
Sonepar Artikelnummer
120972333
Hersteller Artikelnummer
33125
Hersteller Typ
33125
Hersteller Artikel Nr.:
33125
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.080 kg
F-229 Ersatzschneidräder für Rohrschneider. Diese Räder werden aus hochwertigem Stahl präzisionsgefertigt und sind für hohe Lebensdauer und maximale Schneidgenauigkeit ausgelegt. Passend zu Modell RIDGID 3S, 4S, 44S, 466, 468, 472. Für Stahl- und Schmiedeeisen. Durchmesser 41 mm. Schnitttiefe 10 mm.


