RIDGID - F3 Schneidrad für Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33105
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82081000
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691331052
Sonepar Artikelnummer
120972503
Hersteller Artikelnummer
33105
Hersteller Typ
33105
Hersteller Artikel Nr.:
33105
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.030 kg
F-3 Ersatzschneidräder für Rohrschneider. Diese Räder werden aus hochwertigem Stahl präzisionsgefertigt und sind für hohe Lebensdauer und maximale Schneidgenauigkeit ausgelegt. Passend zu Modell RIDGID 1A, 2A, 42S, 202, 360, 732, 763. Für Stahl- und Schmiedeeisen. Durchmesser 31,8 mm. Schnitttiefe 7,5 mm.


