RIDGID - F514 Schneidrad für Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33100
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82081000
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691331007
Sonepar Artikelnummer
120972553
Hersteller Artikelnummer
33100
Hersteller Typ
33100
Hersteller Artikel Nr.:
33100
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.030 kg
F-517 Ersatzschneidräder für Rohrschneider. Diese Räder werden aus hochwertigem Stahl präzisionsgefertigt und sind für hohe Lebensdauer und maximale Schneidgenauigkeit ausgelegt. Passend zu Modell RIDGID 1A, 2A, 42S, 202, 360, 732, 763, 764. Für Stahl- und Schmiedeeisen. Durchmesser 31,8 mm. Schnitttiefe 7,5 mm.


