Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - FlexShaft Schmiermittel 238 ml

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - FlexShaft Schmiermittel 238 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64338

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 34031910

  • Gewicht - 2.970 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691643384

Sonepar Artikelnummer

120972171

Hersteller Artikelnummer

64338

Hersteller Typ

64338

Hersteller Artikel Nr.:

64338

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

34031910

Gewicht:

2.970 kg

RIDGID FlexShaft Schmiermittel 8oz (238 ml). Zum Auftragen auf die Außenseite der Spiralummantelung. Kann abhängig vom Einsatz das Schieben der Kabeleinheit unterstützen und die Reichweite erhöhen.