Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - G26 Kompakt Pressbacke 19kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - G26 Kompakt Pressbacke 19kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69318

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691693181

Sonepar Artikelnummer

120972535

Hersteller Artikelnummer

69318

Hersteller Typ

69318

Hersteller Artikel Nr.:

69318

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.900 kg

G26 Kompakt Pressbacke 19kN, passend zu 19kN Presswerkzeug Modell RP 219.