RIDGID - Gurtrohrzange 2
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31340
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691313409
Sonepar Artikelnummer
120972410
Hersteller Artikelnummer
31340
Hersteller Typ
31340
Hersteller Artikel Nr.:
31340
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.400 kg
Gurtrohrzangen Modell 2. Gurtrohrzangen eignen sich hervorragend für polierte Rohre. Starker, gewebter Nylongurt sorgt für sicheren Halt. Für Kunststoffrohre sind zwei Modelle mit Spezialgurt erhältlich (Modell 2P und 5P). Polyurethanbeschichteter Gurt. Kapazität 90 mm (3 1/2 Zoll). Gurtlänge 425 mm. Gurtbreite 30 mm. Grifflänge 300 mm. Gewicht 0,8 kg.


