RIDGID - Gurtrohrzange 2-30''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31345
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691313454
Sonepar Artikelnummer
120972202
Hersteller Artikelnummer
31345
Hersteller Typ
31345
Hersteller Artikel Nr.:
31345
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.350 kg
Gurtrohrzangen Modell 2. Gurtrohrzangen eignen sich hervorragend für polierte Rohre. Starker, gewebter Nylongurt sorgt für sicheren Halt. Für Kunststoffrohre sind zwei Modelle mit Spezialgurt erhältlich (Modell 2P und 5P). Polyurethanbeschichteter Gurt. Kapazität 135 mm (5 1/2 Zoll). Gurtlänge 760 mm. Gurtbreite 30 mm. Grifflänge 300 mm. Gewicht 0,8 kg.


