Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - HC-450 Lochsäge 230V

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - HC-450 Lochsäge 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57597

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84672290

  • Gewicht - 24.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691575975

Sonepar Artikelnummer

120972418

Hersteller Artikelnummer

57597

Hersteller Typ

57597

Hersteller Artikel Nr.:

57597

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84672290

Gewicht:

24.400 kg

HC-450 elektrische Lochsäge. Die RIDGID Modell HC-450 wurde für ununterbrochenes Sägen von Löchern mit einer Größe von 6 - 120 mm (1/4 - 4 3/4 Zoll) in nicht unter Druck stehenden Stahlleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 203 mm (8 Zoll) entworfen. Mit der eingebauten Nivelliervorrichtung kann die Einheit für mehrere Löcher beim Erstellen von Abzweigungen mit mechanical T- oder Vic-O-Let-Armaturen oder geschweißten Anschlüssen gewährleistet werden. Doppelseitige Führungsgriffe und Schalter sorgen für leichtere Bedienung aus jedem Winkel. Zusätzlich ist das Schwerlast-Spannfutter der HC-450 für Aufnahmen von 3 bis 6 mm (1/8 - 5/8 Zoll) ausgelegt. Die HC-450 ist ideal für die mechanische industrielle Wartung und Brandschutzunternehmer, da Löcher in einer Vielzahl in unterschiedlichen Rohrmaterialen gesägt werden können. Keine handelsübliche bohrerbasierte Lochsäge kann in punkto Leistung oder Robustheit mit dem speziell für diese Zwecke entworfenen Modell HC-450 mithalten. Für durchgängiges Trockensägen oder Lochsägen mit Schneidöl entworfen. Doppelt vorhandene Bedienelemente sorgen für eine einfache Bedienung. GFCK und ein eingebauter Unterbrecher für Bedienerschutz. Das Spannfutter ist für aufnahmen von 3 bis 6 mm (1/8 - 5/8 Zoll) ausgelegt. Zwei tragegriffe für einfachere montage und ausRichtung. Eingebaute NivelliervorRichtung für die Ausrichtung mehrerer Löcher. Motor universal / 230V / 50-60Hz 13 A / 1,2 PS / gemäß Ul/CSA. U/min. 110 (ohne Last). Lochsägekapazität bis zu 4 3/4 Zoll (Rohrdurchmesser nach Schedule 10, 40 und 80). Spannfuttergröße 1/8 - 5/8 Zoll. Montagebereich Rohrdurchmesser 1 1/4 - 8 Zoll.Höhe 11 1/2 Zoll.Länge 17 Zoll. Breite 17 Zoll.