RIDGID - HM-100 Temp.Feucht.Messgerät
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37438
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90258040
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691374387
Sonepar Artikelnummer
120972511
Hersteller Artikelnummer
37438
Hersteller Typ
37438
Hersteller Artikel Nr.:
37438
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.400 kg
Temperatur & Feuchtigkeitsmesser micro HM-100. Einfache und Akkurate Messungen von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Taupunkt und Verdunstungstemperatur. Lieferung inklusive 9V Batterie und Tasche. Display 41/2 Dual-LCD-Display mit hintergrundbeleuchtung. Messungen Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt, Feuchtigkeit. Luftfeuchtigkeitsbereich 0 % bis 100 % RH. Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit +/- 2 % RH. Temperaturbereich -30 Grad C - 100 Grad C. Temperaturgenauigkeit +/- 0,5 Grad C. Reaktionszeit 30 Sekunden. Sensortyp Kapazität. Datenspeicher Ja. Max/min Werte Ja. Spannungsversorgung 9 V Batterie (im Lieferumfang enthalten). Automatische Stromabschaltung Ja, nach 15 Minuten (kann deaktiviert werden).


