RIDGID - K-40AF Hand-Trommelmaschine
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71742
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 16.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691717429
Sonepar Artikelnummer
120972423
Hersteller Artikelnummer
71742
Hersteller Typ
71742
Hersteller Artikel Nr.:
71742
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
16.000 kg
K-40 Rohrreinigungsmaschine, RIDGID Hand-Trommelmaschine. Die K-40 wird flach auf dem Boden oder der Arbeitsplatte abgelegt und kann leicht auf den Rücken gedreht werden, um Abflussrohre und mit Wasser gefüllte Badewannen leicht zu erreichen. Mit dem patentierten Autofeed Führungsschlauch mit Zwei-Wege Spiralenvorschub kann ein anschließendes reinigen des Ensatzorts praktisch umgangen werden. Die rotierende Spirale ist vollständig gekapselt und verhindert so das umherspritzen von Wasser. Der 175 W Induktionsmotor ist geräuscharm und bietet ausreichend Drehkraft, um selbst die stärksten Blockaden zu beseitigen. Die hochwertige Kompressionsgewickelte Spirale mit Innenseele ist stark, flexibel und knickbeständig. Das zweiteilige Trommelgehäuse mit Bajonettverschluss ist stoßfest und korrodiert nicht und erlaubt problemlosen Zugang zur Innentrommel und Spirale. Durch die spezielle Innentrommel kann ein überschlagen der Spirale in der Trommel sowie eine undichtigkeit der Trommel praktisch umgangen werden. Durch einfaches Betätigen des Hebels schiebt der Autofeed Zwei-Wege-Vorschub die Rohrreinigungsspirale vor und zieht sie wieder ein, ohne dass dabei der Anwender oder der Arbeitsbereich verschmutzt werden. RIDGID Rohrreinigungshandschuhe und Bedienerhandbuch enthalten. Für Abflussleitungen von 20 bis 75 mm (3/4 bis 2 1/2 Zoll). 6 mm (1/4 Zoll) Spiralen sind am besten geeignet für Rohrleitungen 20 bis 40 mm (3/4 bis 1 1/2 Zoll). 8 mm (5/16 Zoll) Spiralen sind am besten geeignet für Rohrleitungen 20 bis 40 mm (3/4 bis 1 1/2 Zoll). 10 mm (3/8 Zoll) Spiralen sind am besten geeignet für Rohrleitungen 40 bis 75 mm (1 1/4 bis 2 1/2 Zoll). Lieferung inklusive Führungsschlauch mit Spiralenvorschub, (C-13IC Spirale 8 mm x 10,7 m (5/16 Zoll x 35Fuß) mit Innentrommel.


