RIDGID - K-45AF Rohrreinigungsmaschine
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36033
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 8.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691360335
Sonepar Artikelnummer
120972286
Hersteller Artikelnummer
36033
Hersteller Typ
36033
Hersteller Artikel Nr.:
36033
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
8.110 kg
K-45AF Rohrreinigungsmaschine, RIDGID Hand-Trommelmaschine. Ausgezeichnet für die Reinigung kleiner Rohrleitungen. Befreit blockierte Toiletten, Abflussrohre, Urinale und Badewannen-/Duschabflüsse. Autofeed Zwei-Wege Spiralenvorschub hält Hände und Arbeitsbereich sauber - Vorschub und Rückzug der Spirale auf Hebeldruck. Geringes Gewicht, bedienerfreundlich, keine Einrichtung erforderlich. Kraftantrieb mit variabler Drehzahl dreht die Spirale mit 0-600 U/min. Zweiteiliges Trommelgehäuse mit Bajonettverschluss und auswechselbarer Innentrommel - ermöglicht einfachen Spiralwechsel und problemlose Auswahl der passenden Spirale für die Anwendung. Innentrommel verhindert Austreten von Wasser und reduziert das Überschlagen der Spirale in der Trommel. Trommelkapazität: 15 m (50 Fuß) bei 5/16 Zoll (8 mm) Spirale oder 11 m (35 Fuß) bei 3/8 Zoll (10 mm) Spirale. Für Abflussleitungen von 20 mm (3/4 Zoll) bis 75 mm (2 1/2 Zoll). 6 mm (1/4 Zoll) Spirale eignet sich am besten für Leitungen von 20 mm (3/4 Zoll) bis 40 mm (1 1/2 Zoll). 8 mm (5/16 Zoll) Spirale eignet sich am besten für Leitungen für 20 mm (3/4 Zoll) bis 40 mm (1 1/2 Zoll). 10 mm (3/8 Zoll) Spirale eignet sich am besten für Leitungen von 30 mm (1 1/4 Zoll) bis 75 mm (2 1/2 Zoll). Lieferung inklusive (C-1IC Spirale 8 mm x 7,6 m (5/16 Zollx 25 Fuß) mit Innenseele und Innentrommel.


