RIDGID - K-45AF5 Rohrreinigungsmaschine
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36043
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 16.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691360434
Sonepar Artikelnummer
120972464
Hersteller Artikelnummer
36043
Hersteller Typ
36043
Hersteller Artikel Nr.:
36043
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
16.500 kg
K-45AF-5 Rohrreinigungsmaschine, RIDGID Hand-Trommelmaschine. Ausgezeichnet für die reinigung kleiner Rohrleitungen. Befreit blockierte Toiletten, Abflussrohre, Urinale und Badewannen-/Duschabflüsse. Autofeed Zwei-Wege Spiralenvorschub hält hände und arbeitsbereich sauber - Vorschub und Rückzug der Spirale auf Hebeldruck. Geringes Gewicht, bedienerfreundlich, keine Einrichtung erforderlich. Kraftantrieb mit variabler Drehzahl dreht die Spirale mit 0-600 U/min. Zweiteiliges Trommelgehäuse mit Bajonettverschluss und auswechselbarer Innentrommel - ermöglicht einfachen Spiralwechsel und problemlose Auswahl der passenden Spirale für die Anwendung. Innentrommel verhindert Austreten von Wasser und reduziert das Überschlagen der Spirale in der Trommel. Trommelkapazität: 15 m (50 Fuß) bei 5/16 Zoll (8 mm) Spirale oder 11 m (35 Fuß) bei 3/8 Zoll (10 mm) Spirale. Für Abflussleitungen von 20 mm (3/4 Zoll) bis 75 mm (2 1/2 Zoll). 6 mm (1/4 Zoll) Spirale eignet sich am besten für Leitungen von 20 mm (3/4 Zoll) bis 40 mm (1 1/2 Zoll). 8 mm (5/16 Zoll) Spirale eignet sich am besten für Leitungen für 20 mm (3/4 Zoll) bis 40 mm (1 1/2 Zoll). 10 mm (3/8 Zoll) Spirale eignet sich am besten für Leitungen von 30 mm (1 1/4 Zoll) bis 75 mm (2 1/2 Zoll). Lieferung inklusive (C-1ic Spirale 8 mm x 7,6 m (5/16 Zollx 25 Fuß) mit innenseele und innentrommel, (C-6 Spirale 10 mm x 10,7 m (3/8 Zoll x 35 Fuß) und Innentrommel, T-250 Werkzeugsatz inklusive T-203 Kugelbohrer, T-205 C-Schneidkopf, T-210 Schaufelkopf, T-217 Schneidbohrer, A-13 Stiftschlüssel für 10 mm Spirale; Transportkoffer.


