RIDGID - K-50-6 Rohrreinigungsmaschine
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11981
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85086000
Gewicht - 27.730 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691119810
Sonepar Artikelnummer
120972285
Hersteller Artikelnummer
11981
Hersteller Typ
11981
Hersteller Artikel Nr.:
11981
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85086000
Gewicht:
27.730 kg
K-50-6 Rohrreinigungsmaschine, RIDGID Teilspiralen-Maschine mit 16 mm Spiralen und 8 mm Spirale und Zubehör. Kompaktes, vielseitiges Profi-Gerät. Kann mit drei verschiedenen Spiralengrößen verwendet werden: 8 mm (5/16 Zoll), 10 mm (3/8 Zoll) und 16 mm (5/8 Zoll). Das perfekte, vielseitige Gerät zum Reinigen von Spülen-, Dusch- und Bodenabläufen. Weniger als 18 kg Gewicht. Speziell entwickelte, bedienerfreundliche, sofort greifende Spiralenkupplung optimiert die Bedienung: den Griff nach unten ziehen und die Spirale dreht sich mit 400 U/min. Wird der Griff losgelassen, stoppt die Spirale sofort. Ausgestattet mit einem 300-Watt-Motor. A-1 RIDGID Rohrreinigungshandschuh und Bedienerhandbuch sind enthalten. Mit A-30-Spiralensatz: 6x 16 mm x 2,3 m Spiralen (C-8), Spiralenkorb, T-201 Gerader Bohrer, T-202 Kugelbohrer, T-205 (C-Schneidkopf, A-13 Kupplungsschlüssel, A-14-6 hinterer führungsschlauch, A-1 Rohrreinigungshandschuh links. Mit A-17-A Adapter inklusive 8 mm x 7,6 m Spirale mit Kugelbohrer (C-1). Für 20 mm (3/4 Zoll) bis 110 mm (4 Zoll) Abflussleitungen. Mit 5/8 Zoll Spiralen, reinigt 1 1/4 Zoll bis 4 Zoll Leitungen bis zu 30 m. (C-8 optimal für 1 1/4 Zoll bis 3 Zoll Abflüsse. (C-9 optimal für 2 Zoll bis 4 Zoll Abflüsse. Mit einem A-17-Endadapter bestückt und weist eine fortlaufende Spiralenlänge von 15 m mit 5/16 Zoll (15 m/8 mm) oder 10,67 m mit 3/8 Zoll (11 m/10 mm) auf. 5/16 Zoll optimal für 3/4 Zoll bis 1 1/2 Zoll Leitungen. 3/8 Zoll optimal für 1 1/4 Zoll bis 2 Zoll Leitungen. Gewicht 30,4 kg.


