Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - K-60SP-SE 16+22mm, A61/A62/A25

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - K-60SP-SE 16+22mm, A61/A62/A25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94497

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 56.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691944979

Sonepar Artikelnummer

120972325

Hersteller Artikelnummer

94497

Hersteller Typ

94497

Hersteller Artikel Nr.:

94497

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

56.000 kg

K-60SP Rohrreinigungsmaschine, RIDGID Teilspiralen-Maschine. Eine kompaktmaschine für die Institutionelle, gewerbliche oder häusliche Reinigung. Auch ideal für Grubenreinigungsunternehmen. Kompakt genug für den Einsatz in beengten Bereichen, dabei stark genug für die Beseitigung hartnäckiger Blockaden. Ideal für Dachentlüftungen. Hinterer Handgriff für den leichten Transport auch auf Leitern und Dächern. Eine besonders Bedienerfreundliche, sofort greifende Spiralenkupplung optimiert die Bedienung. Den Griff herunterdrücken, Spirale dreht sich mit 500 U/min. Wird der Griff losgelassen, stoppt die Spirale sofort. Dank des einfachen Einstellknopfes kann das Gerät mit Spiralen mit einem Durchmesser von 22 mm (7/8 Zoll) und 16 mm (5/8 Zoll) arbeiten. Verstellbar in Sekunden. Ausgestattet mit einem 700 Watt Motor. Mit RIDGID A-1 Rohrreinigungshandschuh, Werkzeugsatz A-61, Spiralensatz A-62, Spiralen- und Werkzeugsatz A-25. Für 32 mm bis 150 mm (1 1/4 Zoll bis 6 Zoll) Abflussleitungen 22 mm (7/8 Zoll) Spiralen (C-10) geeignet für die Reinigung von 50 mm bis 150 mm (2 Zoll bis 6 Zoll) Leitungen bis 46 m (150 Fuß). 16 mm (5/8 Zoll) Spiralen C-7, C-8,C-9) geeignet für die Reinigung von 32 mm bis 110 mm (1 1/4 Zoll bis 4 Zoll) Leitungen bis 38 m (125 Fuß). Mit Rohrreinigungshandschuh, hinterem Führungsschlauch A-60-12, inklusive: Werkzeugsatz A-61 bestehend aus Werkzeugkasten, A-12 Stiftschlüssel und 5 Spiralenköpfe T-101 gerader Bohrer, T-102 Trichterbohrer, T-107 Schaufelkopf, T-125 Rückholspiralbohrer, T-150-1 Haifischzahn-Schneidkopf); Spiralensatz A-62 bestehend aus Spiralenkorb und 5x C-10 Spirale (22 mm x 4,6 m); Spiralensatz A-25 bestehend aus Spiralenkorb, 5x C-8 Spirale (16 mm x 2,3m), 3 Spiralenköpfe T-201 Gerader Bohrer, T-202 Trichterbohrer, T-205 (C-Fettschneidkopf) und A-13 Stiftschlüssel.