RIDGID - K9-204 FlexShaft Trommel
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64278
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84679900
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691642783
Sonepar Artikelnummer
120972422
Hersteller Artikelnummer
64278
Hersteller Typ
64278
Hersteller Artikel Nr.:
64278
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84679900
Gewicht:
18.000 kg
K9-204 FlexShaft Trommel. Die FlexShaft Trommel ist eine kompakte und hocheffiziente Maschine die eine vollständige Highspeed Rohrreinigung von 2 Zoll bis 4 Zoll (50 bis 100 mm) bietet. FlexShaft kann auch dann betrieben werden, wenn sich eine Inspektionskamera in der Leitung befindet, sodass während der Reinigung die Betrachtung des Rohrinneren weiter durchgeführt werden kann. Vollständige Reinigung - die FlexShaft Trommeln verwenden spezielle Kettenschleudern die sich weiten und die Leitung vollständig bis zur Rohrinnenwand reinigen. Befestigt sind die Köpfe an einem flexiblen Kabel und werden mit hoher Geschwindigkeit gedreht. Antrieb - angetrieben wird die Einheit von einem Akkuschrauber mit Rutschkupplung mit einer max. Drehzahl von 2.500 U/min (nicht im Lieferumfang). Sauberes Arbeiten - da die Spirale in einer robusten Nylon-ummantelung rotiert, die in der vollständig geschlossenen Trommel untergebracht ist, entsteht weniger Schmutz am Ensatzort. Gleichzeitige Nutzung mit einer Kamera - Dank der Ummantelten Spirale können Sie beim Einsatz der FlexShaft Trommeln ihre Inspektionskamera während der reinigung im Rohr mitführen. Kapazität: 2 Zoll bis 4 Zoll (50 bis 100 mm). Kabellänge: 21,3 m / Kabeldurchmesser 12,7 mm (8 mm ohne Ummantelung). Abmessungen: 536 x 27 x 615 mm / Gewicht allein: 17,3 kg. Anschluss Akkuschrauber: 5/16 Zoll (8 mm). Lieferumfang: Trommel, Kettenschleuder, Öl, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche.


