RIDGID - KJ-1590II Hochdruckreiniger
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35511
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 84243008
Gewicht - 65.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691355119
Sonepar Artikelnummer
120972205
Hersteller Artikelnummer
35511
Hersteller Typ
35511
Hersteller Artikel Nr.:
35511
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
65.000 kg
KJ-1590 II Elektro-Hochdruck-Rohrreiniger. RIDGID Hochdruckreiniger sind für die Abflussreinigung konstruiert. Der äußerst flexible, leichte Schlauch strahlt durch Schlamm-, Seifen-, und Fettblockaden. Beim Einholen des Schlauches wäscht er die Leitung, während er Ablagerungen wegspült und den Abflussleitungen zur Wiederherstellung ihrer vollständigen, freilaufenden Kapazität verhilft. Leistungsstark - mit einem tatsächlichen Arbeitsdruck von 80 bar (1160 PSI) und einem Durchfluss von 15 l/min (4 GPM) für eine schnelle, effiziente Reinigung von Leitungen. Bedienerfreundlich - die Schubkraft treibt den Schlauch die Leitung hinunter. Den Schlauch einfach in den Abfluss einführen. Impulsfunktion - aktivieren Sie die Impulsfunktion des KJ-1590, für die einfache Handhabung von schwierigen Biegungen und Siphons. Tragbar - das Fahrgestell mit seinen schweren Rädern rollt den Strahler mit Leichtigkeit zum Ensatzort. Robuste Stahltrommel mit 20 m 1/4 Zoll Schlauch (1/4 Zollverbindung). Vielseitig - das optionale Waschlanzen-Set reinigt Spiralen, Werkzeuge und andere schwer verschmutzte Ausrüstungsgegenstände. Für 32 mm (1 1/4 Zoll) bis 150 mm (6 Zoll) Abflussleitungen. Leistungsstarker 2,2 kW Motor mit Überlastungsschutz. Pumpe mit 3 Tauchkolben und Impulsfunktion. Dual-Einlassverbinder mit Gartenschlauch-Außenkupplung. Einlassfilter, Rückschlagventil und Einlassventil. Lieferung inklusive 20x 1/4 Zoll Schlauch, Rückstrahl- und Reinigungsdüse. Gewicht 52 kg.


