RIDGID - KJ-3100 Hochdruck-Rohrreiniger
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37413
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84243008
Gewicht - 137.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691374134
Sonepar Artikelnummer
120972204
Hersteller Artikelnummer
37413
Hersteller Typ
37413
Hersteller Artikel Nr.:
37413
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84243008
Gewicht:
137.490 kg
KJ-3100 Hochdruck-Rohrreiniger. Da der tragbare KJ-3100 Hochdruck-Rohrreiniger von RIDGID mit einem Druck von 205 bar (3000 psi) arbeitet, eignet er sich besonders für anspruchsvolle gewerbliche und industrielle Anwendungen. Dieser Hochdruck-Rohrreiniger treibt einen hochflexiblen, leichten Schlauch durch 50 mm bis 250 mm (2 Zoll bis 10 Zoll) Leitungen und schlägt sich durch Schlamm-, Seifen-, Fett- und Sedimentblockaden. Beim Einholen des Schlauches scheuert er die Leitung, während er Ablagerungen wegspült und den Abflussleitungen zur Wiederherstellung ihrer vollständigen, freilaufenden Kapazität verhilft - Ganz ohne den Einsatz schädlicher chemikalien. Leistungsstark - mit einem tatsächlichen Arbeitsdruck von 205 bar (3000 psi) und einem Durchfluss von 21 l/min (5,5 GPM) für eine schnelle, effiziente Reinigung von Leitungen. Komplett - dank der abnehmbaren Schlauchtrommel des KJ-3100 entfällt das Kaufen von teuren, tragbaren Schlauchtrommeln. Die Standardausstattung ermöglicht den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Manövrierfähig - in der Kategorie der Hochdruck-Rohrreinigung für schwere Beanspruchung ist der RIDGID KJ-3100 mit seinen 205 bar (3000 psi) einer der manövrierfähigsten Rohreiniger auf dem Markt. Das Gerät verfügt über ein spezielles zweirädriges Gestell, das problemlos durch Türen mit Standardabmessungen passt und mit spielerischer Leichtigkeit enge Bögen meistert. Qualität und Verlässlichkeit - Dreifachpumpe mit korrosionsbeständigem, geschmiedetem Messingkopf. Das vorgelege erlaubt die Pumpe bei langsamer (optimaler) Geschwindigkeit laufen zu lassen. Die reduzierte anzahl von Fittings, Schläuchen und Teilen minimiert Undichtigkeiten und Ausfallzeiten - so können Sie sich auf die arbeit konzentrieren. Schnelle Inbetriebnahme - 16 PS Benzinmotor und Rückholstarter starten problemlos. Merkmale: Ein-/Ausschalter; Kraftstoffabsperrung; Choke- und Drosselsteuerung; leicht zugängliche Öleinfüllöffnung und Messstab. Für 50 mm bis 250 mm (2 Zoll bis 10 Zoll) Abflussleitungen


