Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Klinge für 1435N Rohrschere

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Klinge für 1435N Rohrschere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68616

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691686169

Sonepar Artikelnummer

120972510

Hersteller Artikelnummer

68616

Hersteller Typ

68616

Hersteller Artikel Nr.:

68616

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.040 kg

Ersatzklinge zu Kunststoffrohrschere Modell 1435N.