Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Ladegerät, 12V Li-Ion 230V

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Ladegerät, 12V Li-Ion 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55198

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691551986

Sonepar Artikelnummer

120972438

Hersteller Artikelnummer

55198

Hersteller Typ

55198

Hersteller Artikel Nr.:

55198

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.100 kg

Ladegerät 230V passend zu Bestell-Nr. 55183 12V Li-Ion Akku.