RIDGID - Ladegerät, RIDGID 120/230V-EU
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56523
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84679900
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691565235
Sonepar Artikelnummer
120972194
Hersteller Artikelnummer
56523
Hersteller Typ
56523
Hersteller Artikel Nr.:
56523
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84679900
Gewicht:
1.500 kg
Ladegerät 230V zu 18V Li-Ionen Akku. Schnellladegerät. Mit LED Statusanzeigen. Ladekabel zum Laden im Fahrzeug wird standardmäßig mitgeliefert. Gewicht 0,5 kg.


