Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - M15mm Standard Pressbacke 32kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - M15mm Standard Pressbacke 32kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69873

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.960 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691698735

Sonepar Artikelnummer

120972314

Hersteller Artikelnummer

69873

Hersteller Typ

69873

Hersteller Artikel Nr.:

69873

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.960 kg

Standard Pressbacke M 15 mm. Kompatibel mit allen RIDGID Presswerkzeugen der Standardserie (RP 350/351, RP 340/330/300, RP 10-S). Kupfer, Stahl, Edelstahl. Kapazität 15 mm, M-Kontur