Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - M22mm Standard Pressbacke 32kN

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - M22mm Standard Pressbacke 32kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69883

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.980 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691698834

Sonepar Artikelnummer

120972348

Hersteller Artikelnummer

69883

Hersteller Typ

69883

Hersteller Artikel Nr.:

69883

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.980 kg

Standard Pressbacke M 22 mm. Kompatibel mit allen RIDGID Presswerkzeugen der Standardserie (RP 350/351, RP 340/330/300, RP 10-S). Kupfer, Stahl, Edelstahl. Kapazität 22 mm, M-Kontur