RIDGID - micro CA-350 Inspektionskamera
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 55903
Ausführung - biegsam
Abstandsmessung - Nein
Länge - 900 mm
Schutzart (IP) Sonde - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691559036
Sonepar Artikelnummer
120972412
Hersteller Artikelnummer
55903
Hersteller Typ
55903
Hersteller Artikel Nr.:
55903
Ausführung:
biegsam
Abstandsmessung:
Nein
Länge:
900 mm
Schutzart (IP) Sonde:
IP67
Durchmesser Kamerasonde:
17 mm
Mit eingebauter Lampe:
Ja
Videotextgenerator:
Nein
Mit Memory-Funktion:
Ja
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Videoaufnahme:
Ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
320
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
240
Mit Touchscreen:
Nein
Digitaler Zoom:
1
USB-Anschluss:
Ja
SD-Kartenslot:
Ja
MicroSD-Kartenslot:
Ja
Analoger Videoausgang:
Nein
Gewicht:
2.5 kg
Bildausrichtung auf dem Display:
automatisch
Bildschirmgröße:
8.89 cm
Öffnungswinkel Kamera:
72 °
Kamera 90° ausgerichtet:
Ja
Kamera nach vorn gerichtet:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
4.150 kg


