RIDGID - micro CD-100 Gaslecksuchgerät
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36163
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90271010
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691361639
Sonepar Artikelnummer
120972443
Hersteller Artikelnummer
36163
Hersteller Typ
36163
Hersteller Artikel Nr.:
36163
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.500 kg
micro CD-100 Gaslecksuchgerät für brennbare Gase. Das RIDGID-Gaslecksuchgerät micro CD-100 bietet einfache und schnelle Messungen, um das vorhandensein brennbarer Gase zu identifizieren. Es wurde zur Erkennung von Methan, Propan, Butan, Ethanol, Ammoniak, Wasserstoff und vielen anderen brennbaren Gasen entwickelt. Mit der einstellbaren empfindlichkeit können sogar geringe Gasmengen in Sekunden erkannt werden. Der RIDGID Gasdetektor micro CD-100 sichert ordnungsgemäße Installationen von Gasleitungen, prüft Wartungs- und Reparaturanforderungen und ortet austretendes, brennbares Gas schnell und genau. Das robuste, ergonomische Design ermöglicht die komfortable Benutzung dieses robusten Geräts. Tri-Mode-Detection bietet dem Betreiber die flexibilität der Alarmierung durch visuellen, akustischen oder vibrationsalarm entsprechend der Einsatzumgebung. Einstellbare empfindlichkeit liefert eine präzise Austritts-Lokalisierung auf Knopfdruck. Eine 40 cm (16 Zoll) flexible Schlauchsonde ermöglicht das Aufspüren und Erkennen einer undichten Stelle in schwer erreichbaren und beengten Bereichen. Vor Ort austauschbarer Sensor bedeutet mehr Betriebszeit und weniger Wartezeit bei Reparaturen. (Ersatzsensor Best.-Nr. 31948). Erkennungsbereich 0 bis 6400 ppm (Methan). Alarmempfindlichkeit 40 ppm (Methan). Kalibrierung automatisch. Alarme visuell, akustisch, vibration. Spannungsversorgung Batterien (4x AA). Erkannte Gase: Methan, Wasserstoff, Propan, Ethylen, Ethan, Hexan, ISO-Butan, Benzol, ISO-Butan, Ethanol, Acetaldehyd, Toluen, P-Xylen, Methan, Ammoniak, Schwefelwasserstoff (gängige Gemische, die mehr als eines dieser Gase beinhalten oder Absondern, sind Erdgas, Farbverdünner, industrielle Lösungsmittel, Textilreinigungsmittel und Benzin). Lieferung inklusive Batterien und Tasche.


