RIDGID - micro CL-100 Kreuzlinienlaser
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38758
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Mit Fernbedienung - Nein
Rotierende Signalstrecke - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691387585
Sonepar Artikelnummer
120972567
Hersteller Artikelnummer
38758
Hersteller Typ
38758
Hersteller Artikel Nr.:
38758
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.54 kg
Wellenlänge:
670 nm
Schnittstelle:
Nein
Batterieart:
sonstige
Gehäusefarbe:
rot
Breite:
89 mm
Höhe:
101 mm
Länge:
127 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153090
Gewicht:
2.560 kg


