RIDGID - micro CM-100 Digitalmesszange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37428
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90303100
Gewicht - 0.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691374288
Sonepar Artikelnummer
120972419
Hersteller Artikelnummer
37428
Hersteller Typ
37428
Hersteller Artikel Nr.:
37428
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.780 kg
Digital-Messzange micro CM-100. Die micro CM-100 ist eine TrueRMS- und Autoranging-Digital-Messzange mit einer großen Kapazität und einem großen Messbereich. Es kann Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 30 mm umgreifen und Ströme bis zu 1000 A AC/DC messen. Neben dem Messen von Wechsel-/Gleichstrom kann die micro CM-100 ebenso als Multimeter für 8 weitere Funktionen eingesetzt werden und bietet klare und Akkurate Messungen auf einem großen hintergrundbeleuchteten LCD-Display. Das schlanke und doppelt geschirmte Design bietet eine einfache Einhandbedienung und ermöglicht den Einsatz in beengten Bereichen wie Kabelanschlussräumen. Im Lieferumfang der micro CM-100 enthalten sind: Transporttasche, Messleitungen, Typ Kk Temperaturfühler und 9 V Batterie. Display LCD-Display mit hintergrundbeleuchtung. AC/DC Strombereich 40 A/400 A/1000 A. Daten& max. Wertspeicher Ja. Balkenanzeige Ja. Klemmgröße max. 30 mm a.d. Kabel. Überlastschutz CAT III 600 V. Polaritätsanzeige Ja, automatisch. Autoranging Ja. TrueRMS Ja. Spannungsversorgung 9 V Batterie (im Lieferumfang enthalten). Automatische Stromabschaltung Ja, nach 20 Minuten.


