RIDGID - micro DM-100 DigitalMultimeter
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37423
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90303100
Gewicht - 0.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691374233
Sonepar Artikelnummer
120972452
Hersteller Artikelnummer
37423
Hersteller Typ
37423
Hersteller Artikel Nr.:
37423
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.780 kg
Digital-Multimeter micro DM-100. Das Digitale-Multimeter micro DM-100 von RIDGID setzt einen neuen Standard im Bereich der Fehlersuche und Diagnose der meisten elektrischen Problemen! Mit seinem doppelt geschirmten, wasserresistenten (1 m) IP67 Gehäuse ist das micro DM-100 ebenso sturzgeschützt und bestens für den Einsatz in schwierigen einsatzbereichen geeignet. Das micro DM-100 ist ein TrueRMS- und Autoranging-Gerät und bietet Akkurate und schnelle Messungen bei allen Anwendungen. Es bietet 11 verschiedene elektrische Funktionen, die von Wechselstrom- und Gleichstromstärke und Spannung (1000 V) bis hinzu Temperaturmessungen reichen. Das micro DM-100 ist ebenfalls für die industrielle Nutzung (AT III-1000 V und IV-600 V) eingestuft und bietet ein extra großes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display für einfache und klare Ablesungen. Das micro DM-100 wird in einer Transporttasche mit doppelt geschirmten Messleitungen, Typ K Temperatursonde und einer 9 V Batterie geliefert. Display LCD-Display mit hintergrundbeleuchtung. Überlastschutz CAT III und IV 1000 V/600 V. Sicherungen 2x, 0,5 A und 10 A- 1000 V. Isolierung Klasse II, doppelt Geschirmt. ip-Schutzklasse IP-67 wasserresistent (1 m). Spannungsversorgung 9 V Batterie (im Lieferumfang enthalten). Automatische Abschaltung Ja, nach 15 Minuten. Polaritätsindikator Ja, automatisch. Autoranging Ja. Manual ranging Ja (Knopfdruck). TrueRMS Ja. Lieferung inklusive Batterie, Tasche, doppelt geschirmten Prüfleitungen, Typ K Temperatursonde.


