RIDGID - micro IR-200 Thermometer
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36798
Anzeige - digital
Messbereich - -50 .. 1200 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691367983
Sonepar Artikelnummer
120972442
Hersteller Artikelnummer
36798
Hersteller Typ
36798
Hersteller Artikel Nr.:
36798
Anzeige:
digital
Messbereich:
-50 .. 1200 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Separater Fühler:
Nein
Infrarot-Messung:
Ja
Mehrfachanzeige:
Ja
Messung der Differenztemperatur:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.450 kg


