Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - micro LM-100 Entfernungsmesser

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - micro LM-100 Entfernungsmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36158

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Messwertspeicher - Ja

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691361585

Sonepar Artikelnummer

120972434

Hersteller Artikelnummer

36158

Hersteller Typ

36158

Hersteller Artikel Nr.:

36158

Laserklasse:

Klasse 2

Messwertspeicher:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.2 kg

Wellenlänge:

635 nm

Schnittstelle:

Nein

Batterieart:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Breite:

48 mm

Höhe:

28 mm

Länge:

115 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90275000

Gewicht:

0.350 kg

micro LM-100 Laser-Entfernungsmesser. Der RIDGID micro LM-100 Laser-Entfernungsmesser bietet einfache, schnelle und exakte Entfernungsmessungen auf knopfdruck. Denkbar einfache Bedienung: die Messtaste drücken, um die ultra-scharfen Laser der Klasse II einzuschalten, das Gerät auf den zu messenden Punkt richten und die Messtaste drücken. Die Entfernungsmessung erscheint auf dem leicht ablesbaren LCD-Display. Dieses robuste, kompakte und tragbare Gerät ermöglicht professionellen Anwendern die schnelle Bestimmung von Längen und Entfernungen für ein Ausschreibungen, Leitungslängen, Vermessung von Problempunkten in der Leitung und ein schnelles Festlegen von Abständen für die Erfüllung z.B. Von Richtlinien. Laser der Klasse II heben den Messpunkt klar hervor. Großer Entfernungsmessbereich ermöglicht eine genaue Messung auf bis zu 50 m im Innenbereich. Einstellbare Messeinheiten erlauben schnelles ablesen von Fuß, Zoll oder Metern. Helles, hintergrundbeleuchtetes Display für den Gebrauch in schlecht beleuchteten Bereichen. Schnelle und genaue Berechnungen an Ort und Stelle. Zeigt die letzten drei Messungen an und speichert die letzten 20 Messungen ab. Gummierter Überzug bietet sicheren Halt. Messgenauigkeit +/- 1,5 mm (1/16 Zoll). Messeinheiten Zoll, Fuß, Meter. Reichweite 50 m. Messberechnungen Entfernung, Fläche, Volumen und indirekte Messungen, Addition, Subtraktion und kontinuierliche Messungen. Spannungsversorgung Batterie (2x AAA). Schutzklasse IP54. Lieferung inklusive Batterien und Tasche.