Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - micro LM-400 Entfernungsmesser

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - micro LM-400 Entfernungsmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36813

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Messwertspeicher - Ja

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691368133

Sonepar Artikelnummer

120972274

Hersteller Artikelnummer

36813

Hersteller Typ

36813

Hersteller Artikel Nr.:

36813

Laserklasse:

Klasse 2

Messwertspeicher:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.2 kg

Wellenlänge:

635 nm

Schnittstelle:

Ja

Batterieart:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Breite:

57 mm

Höhe:

31 mm

Länge:

137 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.220 kg

micro LM-400 Laser-Entfernungsmesser. Ansehen, speichern und teilen. Schnelle Entfernungsmessungen und erweiterte Berechnungen immer zur Hand haben. Verbinden mit einem Smartphone oder Tablet, um auf einem Foto oder einer Skizze Messungen zu übertragen und mit anderen zu teilen. Klare Ansicht der Messungen auf dem großen 4-zeiligen Display mit Hintergrundbeleuchtung. Neigungswinkelmessungen erlauben indirekte Messungen für schwer erreichbare Stellen. Sofort einstellbare Einheiten - auf Zoll, Fuß oder Meter. Bluetooth Verbindung zu Smartphones und Tablets, um Daten an zu sehen, zu speichern und zu teilen. Gratis Android und iOS Apps, um auf einem Foto oder einer Skizze Messungen zu übernehmen. Großer Entfernungsmessbereich ermöglicht eine genaue Messung auf bis zu 70 m im Innenbereich. Mit Stativgewinde und Libelle. Messberechnungen Entfernung, Fläche, Volumen und indirekte Messungen, Addition, Subtraktion und kontinuierliche Messungen, sowie Dauermessung, Absteckmessung, Timerfunktion, Winkelmessung und Bluetooth. Messgenauigkeit +/- 1/16 Zoll (+/-1,5 mm). Reichweite 70 m (229 Fuß). Messeinheiten Zoll, Fuß, Meter. Speicherplatz 20 Messungen. Winkelbereich +/- 65 Grad. Winkelgenauigkeit +/- 0,5. Bluetooth-Reichweite 10 m (33 Fuß). Robustheit IP54 staubgeschützt, spritzwassergeschützt. Batterien 2x AA (im Lieferumfang enthalten). Autom. Abschaltung nach 3 Minuten Inaktivität. Einschließlich Transporttasche und zwei AA-Batterien. Gewicht 220 g.