RIDGID - microReel L100 + CA-350x
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56668
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90138080
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691566683
Sonepar Artikelnummer
120972459
Hersteller Artikelnummer
56668
Hersteller Typ
56668
Hersteller Artikel Nr.:
56668
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
12.000 kg
microReel L100 Inspektionskamera für 40-100/125mm Leitungen, 30m Schubkabel, 25mm Kamerakopf, eingebautem 512Hz Sender, inklusive Kugelführung 45mm und 60mm, mit kompletter micro CA-350x Hand-Inspektionskamera mit WiFi. SeeSnake microReel Videoinspektionssystem ist ein kompaktes und flexibles System mit hervorragender Manövrierfähigkeit in Leitungen mit kleinem Durchmesser und engen Bögen (100 mm (4 Zoll) in Verbindung mit einer Hand-Inspektionskamera. 125 mm (5 Zoll) in Verbindung mit dem SeeSnake Monitor). Geringes Gewicht und kompaktes Design, ist halb so groß wie die üblichen Kamerasysteme. Lässt sich einfach im Fahrzeug verstauen und zum Ensatzort bringen. Robuste und zuverlässige Konstruktion mit Kamerakopfgehäuse und Federeinheit aus gehärtetem Edelstahl für eine lange Nutzungsdauer sowie langlebige, hochintensive Beleuchtung für eine außergewöhnliche Sicht. Steiferes Schubkabel als microDrain, um Leitungsinspektionen bis zu 30 m (100 Fuß) zu ermöglichen. Kabeldurchmesser 6,7 mm (0,27 Zoll).


