RIDGID - Mini SeeSnake 61m 30mm SL HDR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63628
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90138080
Gewicht - 11.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691636287
Sonepar Artikelnummer
120971654
Hersteller Artikelnummer
63628
Hersteller Typ
63628
Hersteller Artikel Nr.:
63628
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
11.800 kg
The SeeSnake Mini Inspektionskamera ist die kleinere Version der the SeeSnake Standard Inspektionskamera ; Jetzt mit TruSense™ Technologie erhältlich ; Das 61 m lange, mäßig steife Schubkabel der Mini bietet eine ausgewogene Balance zwischen Festigkeit und der Fähigkeit, Bögen zu bewältigen. ; Robuste, leistungsstarke LED-Beleuchtung ermöglicht eine hervorragende Bildqualität und hohe Lebensdauer ; Der selbstnivellierende Kamerakopf hält das Bild aufrecht. ; Der integrierte, leistungsstarke FleXmitter® Sender liefert eine große Reichweite und bewahrt die Bogengängigkeit der Kamera. ; Der High Dynamic Range (HDR) Bildsensor bietet eine helle, klare Innenrohrdarstellung unter schwierigen Lichtverhältnissen. ; TiltSense zeigt die Kameraneigung im Rohr auf dem angeschlossenen Monitor der SeeSnake CSx-Serie an. ; ; ; ; ; ; ; ;


