Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Monitor, CS65XR 115V/230V

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Monitor, CS65XR 115V/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68768

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 90138080

  • Gewicht - 4.540 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691687685

Sonepar Artikelnummer

120972433

Hersteller Artikelnummer

68768

Hersteller Typ

68768

Hersteller Artikel Nr.:

68768

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90138080

Gewicht:

4.540 kg

SeeSnake® CS65XR Monitor zur digitalen Aufzeichnung mit WiFi. RIDGID SeeSnake Digital-Aufzeichnungsmonitor mit WiFi. Mit der Fähigkeit, Inspektionen auf den neuesten iOS oder Android Geräten zu übertragen und/oder aufzuzeichnen. Wi-Fi • Inspektionen mit der der gratis HQx Live App auf einem iOS oder Android Smartphone oder Tablet übertragen oder aufzeichnen. Speicheroptionen • Die interne SSD-Festplatte bietet ausreichend Speicherplatz für Bild- und Videoaufnahmen mehrerer Inspektionen. • Zweifach USB Anschluß ermöglicht mehrere Kopien einer Inspektion zu liefern. Internes GPS • Geotag Media mit Informationen zur Position (Geokoordinaten), soweit verfügbar. Wasserbeständige Tastatur • Ermöglicht die Kontrolle der Kamera- und Monitorfunktionen während einer Inspektion. Tageslicht sichtbares Display • Ermöglicht detailliertes Betrachten auch bei heller Umgebung. Liefert scharfe, klare Bilder in hoher Qualität aus dem Rohrinnern. Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg (9,3 lb). Länge 40,6 cm (16"). Breite 31,9 cm (12,5"). Höhe 24,2 cm (9,5").Stromversorgung Netzadapter (Akkubetrieb mit Li-Ionen Akkus 18 V optional). Leistung 15 - 25 VDC, 25 W. Betriebstemperatur -10 ˚C bis 50 ˚C (14 ˚F bis 122 ˚F). Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F). Display 6,5" LCD-Farbbildschirm (165 mm). Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel, XGA. Videoformat MPEG4 (H.264) 30 FPS. Bildformat JPEG. Autolog-Format MPEG4 (H.264) variable Bildfolge. Audio Integriertes Mikrofon und Lautsprecher. Interner Speicher 128 GB SSD. Transfer USB. Lieferung inklusive Netzadapter und USB Stick.