Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Nylon Bürste K9-102, 50mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Nylon Bürste K9-102, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68938

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 96035000

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691689382

Sonepar Artikelnummer

120972173

Hersteller Artikelnummer

68938

Hersteller Typ

68938

Hersteller Artikel Nr.:

68938

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

96035000

Gewicht:

0.050 kg

Nylon Bürste zu FlexShaft K9-102, für 50mm (2") Leitungen. Zum schonenden Reinigen empfindlicheren Leitungen oder Belüftungssystemen, zur Anschlusssäuberung bis zur Rohrinnenwand oder zum Zentrieren anderer FlexShaft Werkzeuge für eine noch effizientere Reinigung.